Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikasil® N-plus grau 300ml Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4430620
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     4430620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silikon-Dichtstoff Sikasil N-plus grau Kartusche a 300 ml Sika-Nr. 47478
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300 ml
Farbe:
grau
Typ:
Sikasil-N plus
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +120 °C
Ausführung:
neutralvernetzend
DIN:
18 545-E
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikasil
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sika Dichtstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Sikasil, Silikon, E-plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 27,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.