Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK11012x18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4434250
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4434250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 110
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 110 12x 18 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 110
Innen Ø:
12 mm
Außen Ø:
18 mm
L1:
14 mm
L2:
23 mm
L3:
26 mm
B:
30 mm
D1:
28 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,31*
€ 95,5689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,74*
€ 94,8906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,35*
€ 90,8565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,95*
€ 88,0005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,64*
€ 74,5416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.