Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK11042x55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4434450
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4434450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 110
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 110 42x 55 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 110
Innen Ø:
42 mm
Außen Ø:
55 mm
L1:
32 mm
L2:
45 mm
L3:
52 mm
B:
58 mm
D1:
78 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 692,50*
€ 824,075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 683,54*
€ 813,4126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 650,73*
€ 774,3687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 627,85*
€ 747,1415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 587,05*
€ 698,5895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.