Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK110100x125mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4434580
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4434580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 110
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 110 100x 125 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 110
Innen Ø:
100 mm
Außen Ø:
125 mm
L1:
65 mm
L2:
86 mm
L3:
96 mm
B:
106 mm
D1:
154 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 116,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 688,46*
€ 819,2674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 679,36*
€ 808,4384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 647,04*
€ 769,9776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 624,53*
€ 743,1907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 584,69*
€ 695,7811
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.