Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13135x60mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435050
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 131
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 131 35x 60 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 131
Innen Ø:
35 mm
Außen Ø:
60 mm
L1:
26 mm
L2:
30 mm
L3:
41 mm
B:
47 mm
D1:
66 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,26*
€ 144,2994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,42*
€ 142,1098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,84*
€ 135,4696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,96*
€ 132,0424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,57*
€ 113,7283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.