Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13140x65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435070
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 131
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 131 40x 65 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 131
Innen Ø:
40 mm
Außen Ø:
65 mm
L1:
26 mm
L2:
30 mm
L3:
41 mm
B:
47 mm
D1:
71 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 19,8168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 590,52*
€ 702,7188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 581,93*
€ 692,4967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 551,04*
€ 655,7376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 532,17*
€ 633,2823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 495,42*
€ 589,5498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.