Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13148x80mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435080
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 131
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 131 48x 80 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 131
Innen Ø:
48 mm
Außen Ø:
80 mm
L1:
30 mm
L2:
35 mm
L3:
49 mm
B:
57 mm
D1:
86 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 24,2764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 707,21*
€ 841,5799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 694,95*
€ 826,9905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 662,43*
€ 788,2917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 641,20*
€ 763,028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,91*
€ 722,2229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.