Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13150x80mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435090
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 131
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 131 50x 80 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 131
Innen Ø:
50 mm
Außen Ø:
80 mm
L1:
30 mm
L2:
35 mm
L3:
49 mm
B:
57 mm
D1:
86 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 24,4112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 713,05*
€ 848,5295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 703,57*
€ 837,2483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 669,91*
€ 797,1929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 647,35*
€ 770,3465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 610,28*
€ 726,2332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.