Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13155x85mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435100
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 131
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 131 55x 85 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 131
Innen Ø:
55 mm
Außen Ø:
85 mm
L1:
30 mm
L2:
35 mm
L3:
49 mm
B:
57 mm
D1:
91 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 29,8648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 851,60*
€ 1.013,404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 843,14*
€ 1.003,3366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 804,58*
€ 957,4502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 779,46*
€ 927,5574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 746,62*
€ 888,4778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.