Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13160x90mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435110
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 131
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 131 60x 90 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 131
Innen Ø:
60 mm
Außen Ø:
90 mm
L1:
30 mm
L2:
35 mm
L3:
49 mm
B:
57 mm
D1:
96 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 30,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 875,37*
€ 1.041,6903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 862,17*
€ 1.025,9823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 823,15*
€ 979,5485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 797,42*
€ 948,9298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 759,40*
€ 903,686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.