Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13180x120mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435130
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 131
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 131 80x 120 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 131
Innen Ø:
80 mm
Außen Ø:
120 mm
L1:
40 mm
L2:
45 mm
L3:
59 mm
B:
69 mm
D1:
127 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 54,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 641,88*
€ 763,8372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 630,69*
€ 750,5211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 600,07*
€ 714,0833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 579,68*
€ 689,8192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 541,30*
€ 644,147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.