Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13220x47mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435190
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 20x 47 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
20 mm
Außen Ø:
47 mm
L1:
17 mm
L2:
22 mm
L3:
28 mm
B:
34 mm
D1:
54 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,7808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,14*
€ 497,5866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 413,29*
€ 491,8151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,63*
€ 469,6097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 380,47*
€ 452,7593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,52*
€ 409,9788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.