Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13222x47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435200
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 22x 47 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
22 mm
Außen Ø:
47 mm
L1:
17 mm
L2:
22 mm
L3:
28 mm
B:
34 mm
D1:
54 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.