Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13225x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435220
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 25x 50 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
25 mm
Außen Ø:
50 mm
L1:
17 mm
L2:
22 mm
L3:
28 mm
B:
34 mm
D1:
57 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 12,826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,52*
€ 98,1988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,81*
€ 97,3539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,01*
€ 92,8319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,28*
€ 89,5832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.