Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13228x55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435230
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 28x 55 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
28 mm
Außen Ø:
55 mm
L1:
17 mm
L2:
22 mm
L3:
28 mm
B:
34 mm
D1:
62 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,0468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,91*
€ 462,8029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,00*
€ 454,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 370,04*
€ 440,3476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,71*
€ 425,6749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,17*
€ 388,1423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.