Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13230x55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435240
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 30x 55 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
30 mm
Außen Ø:
55 mm
L1:
17 mm
L2:
22 mm
L3:
28 mm
B:
34 mm
D1:
62 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 14,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,92*
€ 531,8348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,46*
€ 527,7174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 422,55*
€ 502,8345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,07*
€ 484,4133
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 372,00*
€ 442,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.