Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13235x60mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435260
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 35x 60 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
35 mm
Außen Ø:
60 mm
L1:
17 mm
L2:
22 mm
L3:
28 mm
B:
34 mm
D1:
67 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 15,2612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 449,58*
€ 535,0002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,07*
€ 530,8233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 430,67*
€ 512,4973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 415,55*
€ 494,5045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 381,53*
€ 454,0207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.