Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13248x80mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435300
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 48x 80 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
48 mm
Außen Ø:
80 mm
L1:
20 mm
L2:
25 mm
L3:
33 mm
B:
41 mm
D1:
87 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,3512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 535,45*
€ 637,1855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 533,38*
€ 634,7222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 513,07*
€ 610,5533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 494,88*
€ 588,9072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 458,78*
€ 545,9482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.