Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13260x90mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4435330
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4435330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 60x 90 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
60 mm
Außen Ø:
90 mm
L1:
20 mm
L2:
25 mm
L3:
33 mm
B:
41 mm
D1:
97 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 20,5128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 599,46*
€ 713,3574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 593,54*
€ 706,3126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 569,43*
€ 677,6217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 549,15*
€ 653,4885
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 512,82*
€ 610,2558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.