Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13145x75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4436010
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4436010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 131
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 131 45x 75 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 131
Innen Ø:
45 mm
Außen Ø:
75 mm
L1:
30 mm
L2:
35 mm
L3:
49 mm
B:
57 mm
D1:
81 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,0612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 675,93*
€ 804,3567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 664,27*
€ 790,4813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 633,64*
€ 754,0316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 612,55*
€ 728,9345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 576,53*
€ 686,0707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.