Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13195x135mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4436040
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4436040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 131
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 131 95x 135 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 131
Innen Ø:
95 mm
Außen Ø:
135 mm
L1:
40 mm
L2:
45 mm
L3:
59 mm
B:
69 mm
D1:
142 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 62,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,79*
€ 442,4301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 369,78*
€ 440,0382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,64*
€ 418,4516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 339,48*
€ 403,9812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,56*
€ 370,7564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.