Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13175x115mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4436160
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4436160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 131
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 131 75x 115 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 131
Innen Ø:
75 mm
Außen Ø:
115 mm
L1:
40 mm
L2:
45 mm
L3:
59 mm
B:
69 mm
D1:
122 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 50,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 595,94*
€ 709,1686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 581,89*
€ 692,4491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 554,28*
€ 659,5932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 536,20*
€ 638,078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,25*
€ 601,2475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.