Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13270x110mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4437120
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4437120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 70x 110 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
70 mm
Außen Ø:
110 mm
L1:
24 mm
L2:
30 mm
L3:
40 mm
B:
50 mm
D1:
117 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 442,19*
€ 526,2061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 437,90*
€ 521,101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 422,01*
€ 502,1919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,18*
€ 484,5442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,66*
€ 444,6554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.