Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13245x75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4437130
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4437130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 45x 75 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
45 mm
Außen Ø:
75 mm
L1:
20 mm
L2:
25 mm
L3:
33 mm
B:
41 mm
D1:
82 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 17,9808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 535,12*
€ 636,7928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,42*
€ 633,5798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 507,10*
€ 603,449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 488,26*
€ 581,0294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 449,52*
€ 534,9288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.