Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13275x115mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4437140
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4437140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 75x 115 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
75 mm
Außen Ø:
115 mm
L1:
24 mm
L2:
30 mm
L3:
40 mm
B:
50 mm
D1:
122 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 458,46*
€ 545,5674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,55*
€ 542,1045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,58*
€ 521,9102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,86*
€ 503,2034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,03*
€ 464,1357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.