Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK132130x180mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4437180
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4437180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 130x 180 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
130 mm
Außen Ø:
180 mm
L1:
34 mm
L2:
40 mm
L3:
54 mm
B:
66 mm
D1:
187 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 103,696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 613,69*
€ 730,2911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 598,50*
€ 712,215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 571,22*
€ 679,7518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 552,61*
€ 657,6059
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,48*
€ 616,9912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.