Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK132150x200mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4437200
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4437200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 150x 200 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
150 mm
Außen Ø:
200 mm
L1:
34 mm
L2:
40 mm
L3:
54 mm
B:
68 mm
D1:
207 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 150,372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 865,98*
€ 1.030,5162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 858,56*
€ 1.021,6864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 820,35*
€ 976,2165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 792,86*
€ 943,5034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 751,86*
€ 894,7134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.