Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK132180x235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4437230
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4437230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 180x 235 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
180 mm
Außen Ø:
235 mm
L1:
44 mm
L2:
50 mm
L3:
64 mm
B:
78 mm
D1:
242 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.