Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK132200x260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4437250
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4437250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 132
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 132 200x 260 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 132
Innen Ø:
200 mm
Außen Ø:
260 mm
L1:
44 mm
L2:
50 mm
L3:
64 mm
B:
78 mm
D1:
267 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,79*
€ 386,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,62*
€ 381,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,15*
€ 365,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.