Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13420x55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4437510
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4437510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 134
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 134 20x 55 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 134
Innen Ø:
20 mm
Außen Ø:
55 mm
L1:
17 mm
L2:
22 mm
L3:
30 mm
B:
38 mm
D1:
62 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,3616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 655,77*
€ 780,3663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 650,21*
€ 773,7499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 622,23*
€ 740,4537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 600,76*
€ 714,9044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 568,08*
€ 676,0152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.