Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13424x55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4437530
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4437530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 134
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 134 24x 55 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 134
Innen Ø:
24 mm
Außen Ø:
55 mm
L1:
17 mm
L2:
22 mm
L3:
30 mm
B:
38 mm
D1:
62 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,5632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,11*
€ 417,8209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,07*
€ 415,3933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,43*
€ 397,9717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,43*
€ 383,6917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 289,08*
€ 344,0052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.