Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13428x65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4437590
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4437590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 134
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 134 28x 65 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 134
Innen Ø:
28 mm
Außen Ø:
65 mm
L1:
17 mm
L2:
22 mm
L3:
30 mm
B:
38 mm
D1:
72 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,2924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,41*
€ 468,1579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,44*
€ 459,8636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,13*
€ 445,2147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,61*
€ 430,3159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,31*
€ 395,4489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.