Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13445x80mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4437710
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4437710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 134
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 134 45x 80 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 134
Innen Ø:
45 mm
Außen Ø:
80 mm
L1:
20 mm
L2:
25 mm
L3:
33 mm
B:
41 mm
D1:
87 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,77*
€ 129,4363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,29*
€ 128,8651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,66*
€ 124,5454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,81*
€ 121,1539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,40*
€ 101,626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.