Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK25032x45mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4438760
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4438760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 250
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 250 32x 45 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 250
Innen Ø:
32 mm
Außen Ø:
45 mm
L1:
8 mm
B:
21,5 mm
D1:
58 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.787,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 13,9351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.001,40*
€ 3.571,666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.973,57*
€ 3.538,5483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.859,62*
€ 3.402,9478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.806,09*
€ 3.339,2471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.787,02*
€ 3.316,5538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.