Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK25035x45mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4438770
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4438770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 250
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 250 35x 45 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 250
Innen Ø:
35 mm
Außen Ø:
45 mm
L1:
8 mm
B:
21,5 mm
D1:
58 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.794,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 13,9708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.006,47*
€ 3.577,6993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.967,25*
€ 3.531,0275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.858,71*
€ 3.401,8649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.808,75*
€ 3.342,4125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.794,16*
€ 3.325,0504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.