Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK35016x32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4438980
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4438980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 350
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 350 16x 32 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 350
Innen Ø:
16 mm
Außen Ø:
32 mm
L1:
16,5 mm
L2:
17 mm
B:
21 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 21,2348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 632,61*
€ 752,8059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 621,34*
€ 739,3946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 593,29*
€ 706,0151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,36*
€ 678,7284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 530,87*
€ 631,7353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.