Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK35028x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4439010
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4439010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 350
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 350 28x 50 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 350
Innen Ø:
28 mm
Außen Ø:
50 mm
L1:
25 mm
L2:
26 mm
B:
32 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 24,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 716,52*
€ 852,6588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 706,96*
€ 841,2824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 672,88*
€ 800,7272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 647,37*
€ 770,3703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 603,90*
€ 718,641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.