Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK25024x35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4439800
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4439800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 250
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 250 24x 35 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 250
Innen Ø:
24 mm
Außen Ø:
35 mm
L1:
6,5 mm
B:
18 mm
D1:
45 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.444,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 12,2241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.661,49*
€ 3.167,1731
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.636,71*
€ 3.137,6849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.532,51*
€ 3.013,6869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.481,95*
€ 2.953,5205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.444,82*
€ 2.909,3358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.