Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK25028x40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4439840
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4439840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 250
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 250 28x 40 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 250
Innen Ø:
28 mm
Außen Ø:
40 mm
L1:
7 mm
B:
19,5 mm
D1:
52 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.479,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 12,39555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.695,33*
€ 3.207,4427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.669,84*
€ 3.177,1096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.562,97*
€ 3.049,9343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.511,26*
€ 2.988,3994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.479,11*
€ 2.950,1409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.