Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK25030x40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4439860
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4439860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 250
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 250 30x 40 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 250
Innen Ø:
30 mm
Außen Ø:
40 mm
L1:
7 mm
B:
19,5 mm
D1:
52 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.488,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 12,44175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.700,59*
€ 3.213,7021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.675,35*
€ 3.183,6665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.569,59*
€ 3.057,8121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.518,47*
€ 2.996,9793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.488,35*
€ 2.961,1365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.