Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK25040x52mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4439900
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4439900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 250
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 250 40x 52 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 250
Innen Ø:
40 mm
Außen Ø:
52 mm
L1:
10 mm
B:
24,5 mm
D1:
65 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.831,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 14,15615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.056,61*
€ 3.637,3659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.027,22*
€ 3.602,3918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.906,76*
€ 3.459,0444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.850,07*
€ 3.391,5833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.831,23*
€ 3.369,1637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.