Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK35011x22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4440460
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4440460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 350
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 350 11x 22 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 350
Innen Ø:
11 mm
Außen Ø:
22 mm
L1:
12,5 mm
L2:
13 mm
B:
15,5 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 19,816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,65*
€ 704,0635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 582,01*
€ 692,5919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 555,48*
€ 661,0212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 534,13*
€ 635,6147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 495,40*
€ 589,526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.