Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK35012x22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4440470
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4440470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 350
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 350 12x 22 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 350
Innen Ø:
12 mm
Außen Ø:
22 mm
L1:
12,5 mm
L2:
13 mm
B:
15,5 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,22*
€ 135,9218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,43*
€ 133,7917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,59*
€ 130,4121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,07*
€ 126,2233
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,45*
€ 107,6355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.