Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK35017x35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4440480
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4440480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 350
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 350 17x 35 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 350
Innen Ø:
17 mm
Außen Ø:
35 mm
L1:
20,5 mm
L2:
21 mm
B:
25 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 21,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 642,53*
€ 764,6107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 631,53*
€ 751,5207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 602,92*
€ 717,4748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 580,12*
€ 690,3428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 542,60*
€ 645,694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.