Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TollokSpannsatzTLK13142x75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4441480
Hersteller:
     Tollok
Herst.-Nr.:
     4441480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tollok Spannsatz TLK 131
Antrieb
Spannsatz
Tollok®
Tollok Spannsatz TLK 131 42x 75 mm
Weitere Informationen:
Typ:
TLK 131
Innen Ø:
42 mm
Außen Ø:
75 mm
L1:
30 mm
L2:
35 mm
L3:
49 mm
B:
57 mm
D1:
81 mm
Hersteller:
TOLLOK
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 22,2932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 653,00*
€ 777,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 641,24*
€ 763,0756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 611,53*
€ 727,7207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 591,59*
€ 703,9921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 557,33*
€ 663,2227
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.