Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut RU 45,00 x 55,00L 6,3 Z20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4444030
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000165404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutring
Dicht
Dichtung
Element
Nutring RU 2300450 45,00 x 55,00 x 5,7 L 6,3 Wkst.Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
55,00 mm
Nutbreite:
6,30 mm
HTN:
RU2300450-Z20
Typ:
RU2
Material:
Z20
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Zurcon, Stangendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,032*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,8064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,04*
€ 29,7976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,435*
€ 24,31765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,017*
€ 20,25023
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,261*
€ 14,59059
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,922*
€ 12,99718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,032*
€ 10,74808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.