Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut RU 50,00 x 60,00L 8,0 Z20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4444050
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000016304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutring
Dicht
Dichtung
Element
Nutring RU 2400500 50,00 x 60,00 x 7 L 8,0 Wkst.Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
60,00 mm
Nutbreite:
8,00 mm
HTN:
RU2400500-Z20
Typ:
RU2
Material:
Z20
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Zurcon, Stangendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,09*
€ 26,2871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.