Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut RU 40,00 x 50,00L 8,0 Z20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4444330
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     RU3100400-Z20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutring
Dicht
Dichtung
Element
Nutring RU 3100400 40,00 x 50,00 x 7,3 L 8,0 Wkst.Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
50,00 mm
Nutbreite:
8,00 mm
HTN:
RU3100400-Z20
Typ:
RU2
Material:
Z20
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Zurcon, Stangendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,302*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,76*
€ 62,7844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,39*
€ 61,1541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,34*
€ 58,7146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,389*
€ 49,25291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,509*
€ 47,01571
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,926*
€ 39,18194
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,735*
€ 28,24465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,262*
€ 25,30178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,302*
€ 21,77938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.