Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 130 x 130Lmin 55Lmax 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4455060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1170 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F1170 NBR 130 x 166 Lmin 55 Lmax 360
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
130 mm
größter Innen Ø:
130 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
55/360 mm
HTN:
F 1170 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.