Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B7001-C-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4457000
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016727495000002
EAN/GTIN:
     4012801167017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7001-C-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B7001
Ausführung:
C-T-P4S-UL
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 63,18*
€ 73,19*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 62,92*
€ 73,19*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 68,61*
€ 77,91*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 68,43*
€ 77,91*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 86,90*
€ 97,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 86,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.386,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.